画像準備中

キーファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37181051 品番KFB-A4T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

かさばらないスリムサイズ。引き出しやA4サイズのファイルボックスにもすっきり収納できます。
付属のキーホルダー型名札を18個まで収容可能。鍵はスライドするだけでロックができ、持ち運んでも脱落しません。

仕様鍵なしタイプ(キーファイル本体) トラスコ品番304-1204 透明 質量(g)940 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×262×32 ホルダー数18 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×262×32

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37181051 KFB-A4T 40522386 KFB-A4T キーファイル コクヨ キーファイル コクヨ 1個 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする