ネームホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 37181103 品番 NM-0P
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

キーの管理にも利用できるネームホルダです。
カードの出し入れや鍵交換も簡単にできます。

レッド・イエロー・グリーン・ブルー・ホワイト・ブラック 仕様ハードタイプ片面 トラスコ品番001-5636 材質PE・スチール 質量(g)21 縦(mm)60 窓寸法(幅×高さ)(mm)W14×H35 アズワン品番1-6766-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37181103
2019-06-21
用途:
鍵の管理
建設業・工事業

コスパ良く大変使いやすくて便利です。
今後も購入予定です。

対象商品:
37181103
2013-09-18
用途:
鍵の管理

思っていたとおりの品物だったので非常に満足しています

対象商品:
37181103
2023-03-08
用途:
分類に
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

鍵の分類に使用、キーホルダーつけてても紛失する人続発。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする