A4S取扱説明書ファイル用ポケット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(4枚) 注文コード 37181182 品番 2630P
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

取扱説明書ファイル専用リフィールです。

サイズA4タテ 乳白 穴数30(2穴・4穴兼用) タイプタテ型 トラスコ品番327-3512 材質透明PP製 幅(mm)247 高さ(mm)303 質量(g)129 シート厚さ(mm)0.18 マチ(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-17
用途:
取扱説明書や健康診断結果の保管
その他業種

A4ポケットは、取扱説明書等の出し入れがしやすく、ミニポケットは保証書やハガキ等が収納できて便利です。マチがあるため、ポケット枚数が12枚程度しかファイルできないのは、仕方ありません。

対象商品:
37181182
2023-09-18
用途:
資料管理時
サービス業

ページを自在に増減させることが出来るため、重宝しております。

対象商品:
37181191
2022-10-03
用途:
取説の収納
建設業・工事業

チューブファイル用にて各種取説を整理・保管するため購入しました。

電動工具が増えてきたので整理したいと思っていたところ、
この商品を知りました。

ほとんどの取説がピッタリ収まるので、向きを揃えたりして
特に不満はありません。

☆-1は数を選択出来ればありがたいなと思ったからです。

使用してから日が浅いですが、複数の電動工具を使う作業があるため、メンテナンス時や
メーカーへ問い合わせなどの際は重宝しています。

対象商品:
31302653
2021-01-26
用途:
完成図書の作成
建設業・工事業

通常の2穴ファイルにも使えるので、穴を開けると文字の位置に干渉してしまう取扱説明書やA4よりも小さい書類や冊子を完成図書に添付する際に便利です。

強度も通常のクリアポケットより丈夫なので、破れて中身が脱落してしまう心配がありません。

1人が参考にしています
対象商品:
37181182
2020-07-27
用途:
資料整理
不動産業

スキットマンに入っているファイルで足りない時に買い足して
使用。他のファイルでも使える。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする