※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アケパネ30

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズA2判 注文コード37181225 品番ADA2-S・C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はサイズ・タイプ・外寸など28種類から選べます 他の種類を見る

前面フレーム4方開閉式で、ポスター類の取り替えが簡単です。
脱着ワンタッチの簡単パネルフレーム。(グリーン適合法適合商品)
セットが簡単!開くフレーム。4辺のフレームを開き、透明アクリル板を外してポスター等をセットするだけ!
ネジ等の部品を見えない所にまとめ、外観がすっきり美しくなりました。
フレームと、コーナー部品のコーディネートにより、色々な組み合わせができます。
コーナーをカド丸仕上げにし、安全性を高めました。
壁に固定する場合:吊下げ金具を取り外しパネル表面からネジで固定します。
壁に吊下げる場合:縦用2ケ所、横用2ケ所、吊下げ金具がビス止めされています。同梱のヒモをセットしてご利用下さい。
立てかける場合:構造がしっかりしているので、安心して持ち運びできます。イーゼルなどを利用して店頭表示したり、イベント会場で案内板に使ったりと、幅広い用途にご使用いただけます

サイズA2判 外形寸法(mm)644×470×16 有効内寸(mm)584×410 フレーム色シルバー/クローム フレーム幅(mm)30 パネル厚(mm)16 ポスター寸法(mm)594×420 トラスコ品番304-1662 材質(フレーム)アルミ押し出し成型、(コーナー)ABS樹脂、(前板)透明アクリル1.5mm板、(背板)パーティクルボード、(金具)吊下げ金具4箇所ビス止め 質量(kg)1.8 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63996118
2022-10-19
用途:
ポスター掲示
株式会社リスビー 様 (建設業・工事業)

ポスターも入れやすく、使いやすい商品でした。
つくりもしっかりしていました。

対象商品:
19879783
2020-10-16
用途:
顧客へのプレゼント
株式会社 中日制作センター 様 (サービス業)

中にわが社の商品(チラシ)を入れて、発注元の社長にプレゼントした
商品には満足問題ないが、当方が発注してから、納品までに時間かかりすぎ
翌日納品くらいのスピード感が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする