TPD6G 透明エコダスター セキスイ 37182932 TPD6G 透明エコダスター セキスイ 37182932 TPD6G 透明エコダスター セキスイ 37182932

透明エコダスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37182932 品番 TPD6G
参考基準価格(税別)¥14,670 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

本体部が透明なため内部がよく見え、不審物や分別間違いの投入物を容易に確認することができます。
頭部の色分けにより投入物を区別することができ、分別回収に適しています。
点字付き分別表示シール(1枚)付です。

トラスコ品番353-7641 材質PET 形状角型 質量(kg)1.85 種類分別用 容量(L)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×445×770 色(フタ)(投入口)グリーン 色(本体)透明 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする