ラバーメイド
ラバーメイドの 運搬機器
ラバーメイドの 運搬台車
ラバーメイドの コンテナ台車
丸型ドーリー(ブルート丸型コンテナ用)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37182941
品番
2640
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
食品衛生法適合商品です。
UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
トラスコ品番
421-9091
適合本体
ラバーメイド2620・2632・2643・2655
質量(kg)
3
色
ブラック
外径×高さH(Φmm×mm)
464×168
耐荷重(kg)
113.3