ND-420 ブライト ノア 37183167

ブライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37183167 品番ND-420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

直径12mmの蛍光管を使用した超スリム設計です。
インバーター回路内蔵なので、瞬間点灯時のちらつきがありません。
付属のブラケットホルダで、ドライバー1本で簡単に取り付けができます。

付属品
取付用ブラケット2タイプ
ねじ
蛍光管
仕様50/60Hz共通 トラスコ品番302-8593 白色 質量(g)410 タイプ1灯用 周波数(Hz)50/60Hz共通 電圧(V)100 消費電力(W)18.01 コード長さ(m)2 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×18×596 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.61 灯数1 適合ランプNBL-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37183167
2012-02-04
用途:
机の電気
ファーストオート株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り付けする際、取り付け穴と付属のねじの大きさが合わず、付けられなかった。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございますので、別途ご連絡をさせて頂きます。
また、商品の不具合、破損等何かございましたら、
弊社問合せ窓口までご連絡ください。
早急に対応させて頂きます。
何卒、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする