ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 電球
ハタヤリミテッドの 白熱電球
ハタヤリミテッドの 耐振電球
ハンドランプ用耐震電球
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37183517
品番
AS-100
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
口金
E26
電球の種類
耐震球
定格ランプ電力(W)
100
定格電圧(V)
110
トラスコ品番
297-3871
適合機種
100W型接地付ハンドランプ
質量(g)
40
定格寿命(時間)
1000
明るさ(Lm)
1500