FG4PBA グロースタータ型点灯管 日立 37183553

グロースタータ型点灯管

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37183553 品番FG4PBA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グロースタータ形の照明器具に使用する点灯管です。

適合
直管形蛍光灯:35・40W
環形蛍光灯:40W
コンパクト蛍光灯:36W
質量(g)7 口金P21 外径×全長(mm)21×38 動作回数(回)6000以上 トラスコ品番001-3641 形名P形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37183553
2015-12-02
用途:
工場、蛍光灯

腐食してしまう。取り外しが困難

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
腐食とは具体的にどの様な状況でしょうか。
使用環境等を御確認の上、
弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。
商品は初期不良の場合は、無償にて返品・交換とさせて頂きます。

対象商品:
37183553
2016-02-26
用途:
蛍光灯修理

問題なし

対象商品:
37183553
2015-10-23
用途:
電球交換に合わせて交換
農・林・水産業

初期不良もなく普通に使用できました。

対象商品:
37183553
2015-03-06
用途:
事務所と作業場の照明に使用
株式会社東研 様

問題なく使用できるのでいい。

対象商品:
37183562
2014-06-12
用途:
住宅の照明器
農・林・水産業

一般の商店の物と変わりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする