日立
日立の 電球
日立の 白熱電球
日立の ナツメ・小丸球
小丸電球
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
37183736
品番
110V1CT2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
小形、低ワットでソフトな電球です。
常夜灯、保安球など長時間点灯に適しています。
トラスコ品番
001-3625
口金
E12
外径×全長(mm)
20×48
定格消費電力(W)
5
全光束(Lm)
12
定格寿命(時間)
5000
電球形状
小丸電球
質量(g/個)
5
バルブ仕上
ホワイト