RF110V180WH リフレクター球 東芝 37183824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リフレクター球

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37183824 品番RF110V180WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。

電圧(V)110 消費電力(W)200 質量(g)110 種類200W型 用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。 トラスコ品番233-0768
注意
※RF220Vタイプの替球を、RTタイプの投光器に使用する場合は、プラグ部(コンセント)を220V仕様に変えてご使用ください(RTタイプ投光器の標準仕様に220Vの替球をそのままつけても使用できません)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37183815
2013-08-06
用途:
自分用

ホームセンターの方が安い???でも、注文から到着までの対応が早いので特に不満無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする