東芝
東芝の 電球
東芝の 白熱電球
東芝の レフ電球
リフレクター球
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37183842
品番
RF110V450WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
電圧(V)
110
消費電力(W)
500
質量(g)
220
種類
500W型
口金
E39
全光束(Lm)
5200
定格寿命(時間)
1000
ビームの開き(°)
45
用途
リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。
トラスコ品番
233-0784
注意
※RF220Vタイプの替球を、RTタイプの投光器に使用する場合は、プラグ部(コンセント)を220V仕様に変えてご使用ください(RTタイプ投光器の標準仕様に220Vの替球をそのままつけても使用できません)。