JS-10WK デスクタイプ本格実務電卓検算タイプ カシオ計算機 37184481

デスクタイプ本格実務電卓検算タイプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37184481 品番JS-10WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表示が見やすく操作がしやすい電卓です。
検算機能、税計算、5年間メーカー保証商品です。
デスクに最適で、操作性に優れたジャストタイプです。

仕様
エコマーク認定品、ソーラー+内蔵電池
検算機能…再度同じ計算を入力しながら確認と訂正が可能。音と表示で一致・不一致を教えてくれます。
税計算…消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
計算状態表示…四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。
四則定数計算
概数計算
桁下げ(シフト)
+/-(サインチェンジ)
小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)
小数点セレクター
キーロールオーバー機能(早打ち機能)
桁数10 グリーン購入法適合 トラスコ品番328-4964 サイズデスクタイプ 質量(g)210 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)174.5×107×24.2 エコマーク認定番号06 135 002

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37184497
2022-03-14
用途:
頼まれて
鉱業

社員の希望で購入。触ってみましたがとてもいい製品だとおもいます。検算もできるし。ただ高かった…

対象商品:
37184497
2021-05-05
用途:
事務仕事
その他業種

早打ちに、ついてきてくれるので、とても使い勝手がよい。たとえば、他のカシオ電卓でも、数字がジンワリ表示されると、調子が出ない感じがしてしまうが、これはいいです。

対象商品:
37184497
2020-06-17
用途:
計算するとき
丸伸建設株式会社 様

とても使いやすく手になじみ計算しやすいと思いました。

対象商品:
37184481
2018-10-22
用途:
事務業務
美和ロック株式会社 様

使いやすい大きさと、見やすい数字で満足です。
長く使用しても文字が消えないので、安心です。

対象商品:
37184481
2017-04-27
用途:
通常、経理 計算

以前のものに比べ、小型で 手頃な大きさで 満足しております。

対象商品:
37184497
2017-06-29
用途:
計算するとき
丸伸建設株式会社 様

使いやすくて大変良い。
でも、値段が高すぎるのでもっと安くして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする