※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80526000GL803 プラスチックグレーチング歩道用  灰 サンコー(三甲) 37184822 80526000GL803 プラスチックグレーチング歩道用  灰 サンコー(三甲) 37184822 80526000GL803 プラスチックグレーチング歩道用  灰 サンコー(三甲) 37184822

プラスチックグレーチング歩道用 灰

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37184822 品番 80526000GL803
参考基準価格(税別)¥9,290 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。
連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。
プラスチック製のため腐食しません。
リサイクルが可能です。
スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。
表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。

種類U字溝 仕様U字溝用 適合(荷重側溝)歩道用 トラスコ品番342-4936 種別SKGL-U180-GL 材質ポリカーボネイト 長さ(mm)600 質量(kg)1.7 グレー 高さ(mm)38 溝幅(mm)180 耐荷重(kg)500 外寸(mm)600×230×38 外幅(mm)230 内幅(mm)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37184822
2026-03-11
用途:
溝幅170ミリの溝蓋に加工して使用した

現在溝幅170ミリ用の溝蓋が販売されておらず、180ミリの物を買ってみたが、やはり入らない。160ミリの溝蓋ではズレて溝に落ちる。しかしこちらの商品は溝蓋にはめるガイドレールに高さ5ミリの半円形の突起が6個付いており、その突起を削り落とせば170ミリ幅の溝にしっかりハマって使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする