製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。 連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。 プラスチック製のため腐食しません。 リサイクルが可能です。 スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。 表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
現在溝幅170ミリ用の溝蓋が販売されておらず、180ミリの物を買ってみたが、やはり入らない。160ミリの溝蓋ではズレて溝に落ちる。しかしこちらの商品は溝蓋にはめるガイドレールに高さ5ミリの半円形の突起が6個付いており、その突起を削り落とせば170ミリ幅の溝にしっかりハマって使用できた。