※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80527200GL803 プラスチックグレーチング歩道用  灰 サンコー(三甲) 37184847 80527200GL803 プラスチックグレーチング歩道用  灰 サンコー(三甲) 37184847 80527200GL803 プラスチックグレーチング歩道用  灰 サンコー(三甲) 37184847

プラスチックグレーチング歩道用 灰

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37184847 品番 80527200GL803
参考基準価格(税別)¥14,860 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。
連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。
プラスチック製のため腐食しません。
リサイクルが可能です。
スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。
表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。

種類U字溝 仕様U字溝用 適合(荷重側溝)歩道用 トラスコ品番342-4952 種別SKGL-U300-GL 材質ポリカーボネイト 長さ(mm)600 質量(kg)3.0 グレー 高さ(mm)50 溝幅(mm)300 耐荷重(kg)500 外寸(mm)600×370×50 外幅(mm)370 内幅(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする