ユニット後芯棒一式

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37184926 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
シャフト長さ(mm)180 シルバー 直径(Φmm)9.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37184926
2025-05-17
用途:
自転車修理
cozycycle 様

適価でこうした細かい部品が購入出来るので助かります。

対象商品:
37184926
2022-04-04
用途:
後輪自転車の心棒
雪印牛乳木更津太田販売所 様 (卸売・小売業)

どこも売っていなくて安価で助かりましたありがとうございました。
早速取り付けました

対象商品:
37184926
2019-05-17
用途:
古いママチャリの玉受けが、虫食いしたので交換しました。
製造業

サイズが合うか心配でしたが、交換でき爽快に治りました。

対象商品:
37184926
2019-05-13
用途:
自転車のメンテナンス

曲がったママチャリの後芯棒の交換に使用しました。特に不具合もなくスムーズに交換出来ました。

対象商品:
37184926
2018-06-12
用途:
自転車修理
その他業種

16インチ折り畳み自転車の後輪シャフトと鋼球を交換修理を致しました。
現在は、快適に毎日使用しています。ありがとうございました。

対象商品:
37184926
2018-06-09
用途:
自転車の整備
サービス業

自分で初めて取り換えてみましたが、上手く取り換えができました。しっかりとした製品です。

対象商品:
37184926
2015-06-29
用途:
自転車修理
その他業種

所有している自転車の玉押しが磨耗してしまい使い物にならなくなってしまったので、今回購入しました。セットなのでナットと薄型ナットとワッシャーも手に入ってよかったです。

対象商品:
37184926
2014-03-17
用途:
自転車の修理

自転車後輪の玉押しが磨耗したので購入しました。
玉押しのみ欲しかったので、今後は玉押しのみの販売をお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
直径は10mmでしょうか9.5mmでしょうか?
回答:
9.5mmです。
2人が参考にしています
2011-12-20
質問:
シャフトは何ミリでしょうか?
回答:
185mmです。
2011-12-16

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする