S85G チャンカップリング Sシリーズ 弾性体 三ツ星ベルト 37186904

チャンカップリング Sシリーズ 弾性体

商品レビューを投稿する
返品不可
適合カップリングサイズ85
材質合成ゴム
内容量1個注文コード37186904品番S85G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,040販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

種類その他部品材質合成ゴム適合カップリングサイズ85弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転 :5 正逆回転:4芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)2芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.3芯出し最大許容値偏角α(度)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする