S200G チャンカップリング Sシリーズ 弾性体 三ツ星ベルト 37186956

チャンカップリング Sシリーズ 弾性体

商品レビューを投稿する
返品不可
適合カップリングサイズ200
材質合成ゴム
内容量1個注文コード37186956品番S200G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥18,990販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

種類その他部品材質合成ゴム適合カップリングサイズ200弾性体取替基準のバックラッシュ量(mm)一方向回転 :8 正逆回転:6.5芯出し最大許容値フランジ間隔X(mm)4芯出し最大許容値偏差Y(mm)0.5芯出し最大許容値偏角α(度)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする