NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限リード25エンドミル 4枚刃 -MX425
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37193134
品番
MX425 3.5
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
3.5
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
427-1220
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
3.5