NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限リード25エンドミル 4枚刃 -MX425
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37193143
品番
MX425 4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
刃長(mm)
4
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
427-1238
材質
超微粒子超硬
刃径(Φmm)
4