NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限リード25エンドミル 4枚刃 -MX425
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37193161
品番
MX425 5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
刃径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
5
刃長(mm)
5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
726-0831
材質
超微粒子超硬