NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限リード30エンドミル 4枚刃 -MX430
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37193301
品番
MX430 5
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
10
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
427-1394
材質
超微粒子超硬
品番
(トラスコ管理)080008000500
刃径(Φmm)
5