NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限リード30エンドミル 4枚刃 -MX430
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37193317
品番
MX430 5.5
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
11
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
427-1408
材質
超微粒子超硬
品番
(トラスコ管理)080008000550
刃径(Φmm)
5.5