NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37193396
品番
MX435 2.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
刃長(mm)
7.5
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃数
4
トラスコ品番
427-1483
材質
超微粒子超硬
品番
(トラスコ管理)080008500250
刃径(Φmm)
2.5