NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37193432
品番
MX435 4.5
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
13.5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
427-1521
材質
超微粒子超硬
品番
(トラスコ管理)080008500450
刃径(Φmm)
4.5