NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37193457
品番
MX435 5.5
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
刃長(mm)
16.5
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
427-1548
材質
超微粒子超硬
品番
(トラスコ管理)080008500550
刃径(Φmm)
5.5