NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37193475
品番
MX435 8
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
刃長(mm)
24
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
8
刃数
4
トラスコ品番
427-1564
材質
超微粒子超硬
品番
(トラスコ管理)080008500800
刃径(Φmm)
8