NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限リード35エンドミル 4枚刃 -MX435
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37193484
品番
MX435 10
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
刃長(mm)
30
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
トラスコ品番
427-1459
材質
超微粒子超硬
品番
(トラスコ管理)080008501000
刃径(Φmm)
10