NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限リード45エンドミル 4枚刃 -MX445
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37193703
品番
MX445 4
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
刃長(mm)
20
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
トラスコ品番
427-1793
材質
超微粒子超硬
品番
(トラスコ管理)080009500400
刃径(Φmm)
4