NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
有効長l1(mm)
4
注文コード
37195557
品番
MHR230 0.9×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
有効長l1
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃径D(Φmm)
0.9
刃長l(mm)
1.4
全長L(mm)
45
シャンク径d(Φmm)
4
刃数
2
有効長l1(mm)
4
トラスコ品番
343-3749
材質
超微粒子超硬合金
品番
(トラスコ管理)08-00200-09060
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
刃径公差
0〜-0.02
シャンク径公差
h6
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
0.86
加工可能硬度
〜55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37195557
MHR230 0.9×4
06547283
MHR230 0.9X6
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)
NS(日進工具)
1本
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました