NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37202864
品番
MRB230 1.25X15×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
ボール半径R
など
276
種類から選べます
他の種類を見る
R
1.25
有効長(mm)
15
刃長(mm)
2.3
刃径(Φmm)
2.5
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
50
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
344-1440
品番
(トラスコ管理)08-00520-11252
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37202864
MRB230 1.25X15×4
08037495
MRB230 1.25X15'X4
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)
NS(日進工具)
1本
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました