NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.25
注文コード
37203162
品番
MRB230 R0.25X1X4
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
276
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
1
刃長(mm)
0.35
刃径(Φmm)
0.5
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
426-2875
品番
(トラスコ管理)08-00520-30251
ボール半径R(mm)
0.25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。