シチズンシステムズ
シチズンシステムズの 血圧計
シチズンシステムズの 電子血圧計
電子血圧計(上腕式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37205474
品番
CH-452
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ワンボタン操作で測定できます。
仕様
腕帯:ソフトカフ、平均値:最新3回
寸法(mm)
約130×118×53
測定範囲
圧力/0〜280mmHg、脈拍/40〜180拍/分
質量(g)
約230
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
測定方法
オシロメトリック法
電池寿命
約1000回
アズワン品番
0-9623-31
メモリー機能
90回
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219ADBZX00127000
適合腕周(cm)
約22〜32
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器