パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 紙おむつ・排泄関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 尿器・便器
パナソニックエイジフリー・ライフテックの ポータブルトイレ
家具調トイレ〈座楽〉 コンパクト便座
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37206585
品番
PN-L23206
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
家具調のコンパクトかつ軽量タイプ
優れたデザイン、フィッティグ性
付属品
消臭液1本、便座カバー1枚
材質
本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン
質量(kg)
14
タイプ
プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×580×755〜875
アズワン品番
62-6859-47
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000