家具調トイレ〈座楽〉 ベーシック便座

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37206689 品番 PN-L23316
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

家具調のベーシックタイプ
便利機能満載、ハイレベルなベーシック

アズワン品番62-6859-56 タイプ脱臭 プラスチック 材質本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン 付属品消臭液1本、便座カバー1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×785〜945 質量(kg)18.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする