パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 紙おむつ・排泄関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 尿器・便器
パナソニックエイジフリー・ライフテックの ポータブルトイレ
家具調トイレ〈座楽〉 ベーシック便座
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37206698
品番
PN-L23317
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
家具調のベーシックタイプ
便利機能満載、ハイレベルなベーシック
アズワン品番
62-6859-57
タイプ
脱臭 ソフト
材質
本体:天然木、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン
付属品
消臭液1本、便座カバー1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×580×785〜945
質量(kg)
19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000