パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 紙おむつ・排泄関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 尿器・便器
パナソニックエイジフリー・ライフテックの ポータブルトイレ
家具調トイレ〈座楽〉 昇降便座
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37206865
品番
PN-L23706
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ひじ掛けが昇降でき、移乗しやすく、移乗後にひじ掛けも自分で戻しやすい
昇降ひじ掛けは高さを無段階で調整可能
付属品
消臭液1本、便座カバー1枚
材質
本体:天然木、ひじ掛け:アルミニウム、ポリアミド、すべり止めゴム:エラストマー、ポット・便座・防汚トレー:ポリプロピレン
質量(kg)
20.5
タイプ
プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×580×785〜945
アズワン品番
62-6859-65
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000