PUサルバ やわ楽パンツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(24枚) 注文コード 37208003 品番 M
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

新開発の「全方向フィット」構造で、おなかは楽々なのにズレにくい。
もう一つの新開発!「スイングギャザー」により、どんな尿とりパッドもしっかり固定し、外モレ防止にもつながります。
スイングギャザーはパンツをはく際の足の動きを妨げにくく、ギャザーの引っかかりによる転倒防止にもつながります。
お肌ケアを考えた素肌と同じ弱酸性素材採用(吸収体のパルプ層のpH値を弱酸性に調整しています)。

吸収量(mL)300 ウエスト(cm)60〜90 アズワン品番7-2449-12
注意
※販売は1袋単位です。
※表示価格は1袋あたりの価格です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37207994
2020-09-08
用途:
介護
運輸・通信業

色々なリハビリパンツを利用していましたが、白十字のリハパンが一番使いやすいし、介護する側も着替えをさせるのも楽です。他でも色々探しましたが「モノタロウ」さんが一番お値段もリーズナブルな価格でした。又、お願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする