INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の バリアフリー商品
INAX(LIXIL)の 手すり
木製手すり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37209604
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
どんな空間にもなじみやすい、すっきりデザインの手すりです。手すりは現場でのカットが可能です。※取付はお客様でご対応ください。
仕様
木手すり
材質
手すり/木質材料、ブラケット/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
600×Φ30
色
クリエペール
機能
ワンハンドカット機能(NKF-3WU2・NKF-3BU)
アズワン品番
7-4949-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。