INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の バリアフリー商品
INAX(LIXIL)の 手すり
木製手すり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
手すり/木質材料、ブラケット/PP(ポリプロピレン)前方ボード/合板・合成皮革、前方ボード固定部/ステンレス・ABS樹脂・EVA樹脂
色
クリエダーク
注文コード
37209708
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,000
この商品は
材質・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
どんな空間にもなじみやすい、すっきりデザインの手すりです。手すりは現場でのカットが可能です。※取付はお客様でご対応ください。
仕様
前方ボード付棚手すり
材質
手すり/木質材料、ブラケット/PP(ポリプロピレン)前方ボード/合板・合成皮革、前方ボード固定部/ステンレス・ABS樹脂・EVA樹脂
寸法(mm)
棚下/700×110×116、手すり/600×Φ30、前方ボード/100×620×200
色
クリエダーク
機能
ワンハンドカット機能(NKF-3WU2・NKF-3BU)
アズワン品番
7-4949-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。