INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 紙おむつ・排泄関連
INAX(LIXIL)の 尿器・便器
INAX(LIXIL)の ポータブルトイレ
補高便座
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37209744
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
座面をアップさせることで立ち座りがラクになるので、足腰の弱い方や立ち座りに不安を感じる方におすすめです。
便器はそのまま、便座の交換だけで大掛かりな工事が不要です。
※取付はお客様でご対応ください。
アズワン品番
7-4951-02
高さ(mm)
(補高)50
材質
PP(ポリプロピレン)
色
オフホワイト
耐荷重(kg)
100
寸法(mm)
370×509×52
付属品
水はねガード
注意
※介護保険適用対象品(特定福祉用具)