※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75062 嚥下訓練・口腔ケア用 マウス綿棒 オオサキメディカル 37210189 75062 嚥下訓練・口腔ケア用 マウス綿棒 オオサキメディカル 37210189

嚥下訓練・口腔ケア用 マウス綿棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300袋) 注文コード 37210189 品番 75062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

濡れに強く折れにくい強化紙軸!
開けやすいミシン目入り個包装綿棒です。
口腔ケア。マッサージに最適
平らな先端部、5段の凸凹形状、円錐台形状
開封や準備に便利
口が大きく開かない方にも使いやすい
強度が高く安全な紙軸

材質綿部/綿100%、軸/紙 全長(mm)150 サイズふつう アズワン品番7-5228-03 直径×長さ(mm)綿部/12×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする