※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75065 嚥下訓練・口腔ケア用 マウス綿棒 オオサキメディカル 37210234 75065 嚥下訓練・口腔ケア用 マウス綿棒 オオサキメディカル 37210234

嚥下訓練・口腔ケア用 マウス綿棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300袋) 注文コード37210234 品番75065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

濡れに強く折れにくい強化紙軸!
開けやすいミシン目入り個包装綿棒です。
口腔ケア。マッサージに最適
平らな先端部、5段の凸凹形状、円錐台形状
開封や準備に便利
口が大きく開かない方にも使いやすい
強度が高く安全な紙軸

材質綿部/綿100%、軸/紙 全長(mm)150 サイズ小さめ アズワン品番7-5228-06 直径×長さ(mm)綿部/9×25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37210234 75065 37210189 75062 嚥下訓練・口腔ケア用 マウス綿棒 オオサキメディカル 嚥下訓練・口腔ケア用 マウス綿棒 オオサキメディカル 1箱(300袋) 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする