※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(4FESM)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37211517
品番
4FESM010-025-04
参考基準価格(税別)
¥5,970
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
超微粒子超硬
刃数
4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
有効長(mm)
10
刃数Z
4
トラスコ品番
339-8021
刃径(Φmm)
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。