※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(4FESM)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37211535
品番
4FESM020-060-04
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
超微粒子超硬
刃数
4
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
有効長(mm)
13
刃数Z
4
トラスコ品番
339-8048
刃径(Φmm)
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。