※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(4FESM)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37211553
品番
4FESM030-100-06
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
超微粒子超硬
刃数
4
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
有効長(mm)
16
刃数Z
4
トラスコ品番
339-8064
刃径(Φmm)
3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。