※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(4FESM)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37211614
品番
4FESM140-260-16
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
超微粒子超硬
刃数
4
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
16
有効長(mm)
22
刃数Z
4
トラスコ品番
339-8129
刃径(Φmm)
14
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。