A25R-DCLNR12 ホルダ 三菱マテリアル 37213583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個適合チップひし形80°勝手シャンク径d(Φmm)25注文コード37213583品番A25R-DCLNR12
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
勝手適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0トラスコ品番688-8712切刃長さ(mm)12.9シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)25寸法l1(mm)200
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする