※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
勝手
右
シャンク径d(Φmm)
25
注文コード
37213601
品番
A25R-DDUNR15
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・シャンク径d
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
688-8739
切刃長さ(mm)
15.5
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
200
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。